Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ, THT Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10.5mm x 14mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446937
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMQ100ELL102MJC5S
EAN/GTIN:
     5059041251327
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 10v
elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 14mm
Höhe = 14mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.24%

Dezimiert von der aktuellen standardmäßigen KMG-Serie Lösemittelbeständiger Typ außer 160 bis 450 Vdc (Siehe VORSICHTSMAẞNAHMEN UND RICHTLINIEN) RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 14mm
Höhe:
14mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.24%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 1000µf, 1446937, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMQ100ELL102MJC5S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,03*
€ 94,0457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.