Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446897
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16FBF05ASCPG9
EAN/GTIN:
     5059041678643
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 6.0A
Serie = Buccaneer M16
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nickel
Kontakt-Format = 5
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Mit ihrem robusten Metallgehäuse und der Schutzart IP67 im gesteckten Zustand ist die Baureihe an robusten M16-Rundsteckverbindern von Bulgin die ideale Lösung, um sicherzustellen, dass Strom- und Signalverbindungen in rauen Umgebungen und industriellen Anwendungen nicht beeinträchtigt werden.Schraubverriegelung konform mit DIN EN 61076-2-106 Schutzart IP67 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse Ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen 3- bis 12-polige VariantenM16-Buchse mit flexiblem Gehäuse3, 4, 5, 6, 8 und 12 Pole Lötanschluss Flexibles Gehäuse aus Metall Passend für Steckverbinder mit flexiblem Inline-Gehäuse und für Tafelmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
6.0A
Serie:
Buccaneer M16
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nickel
Kontakt-Format:
5
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, 1446897, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXMBNI16FBF05ASCPG9, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 36,13*
€ 48,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,45*
€ 51,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.