Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer M12 14.5 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446825
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12FBF04DSCPG7
EAN/GTIN:
     5059041683470
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = D
Gehäusegröße = 14.5
Gehäusematerial = Nickel
Kontakt-Format = 4
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -25°C

Mit einem hohen Grad an mechanischer und elektrische Stabilität bieten die M12-Steckverbinder von Bulgin eine kostengünstige und flexible Verbindungslösung für Vor-Ort-Installationen, und reduzieren so die Ausfallzeiten in der Prozesssteuerung, Automatisierung in der Fertigung und in industriellen Messtechnikanwendungen. M12-Steckverbinder gehören zu den zuverlässigsten und effizientesten Anschlussstandards für industrielle Anlagen und die Fabrikautomation. Mit kleinen Abmessungen, einer extrem niedrigen Ausfallrate und hohen Leistungsdaten ist diese Serie nicht nur für Sensorverbindungen, sondern auch für eine Vielzahl von Feldbussystemen ideal geeignet. Die Rundsteckverbinder der M12-Serie sind robust, einfach zu verwenden und extrem zuverlässige Lösungen für die Sensor-/Stellgliedverbindung in der industriellen Automatisierung sowie in Steuerungsanwendungen. Mit Schutzart IP67 sind sie äußerst effektiv in rauen Umgebungen außerhalb der industriellen Automatisierung, bei denen kompakte und zuverlässige Verbindungen mit Schutz gegen die Umgebung erforderlich sind. Die im Feld konfektionierbaren M12-Steckverbinder von Bulgin besitzen eine robuste Kupplungsmutter aus Aluminium, was sie zu einer leichten, langlebigen Alternative zu den gängigeren Varianten mit vernickelter M12-Mutter sowie zur idealen Plug-and-Play-Lösung zur Erweiterung von Sensorsystemen mit M12-Verbindung macht. Die Steckverbinder der Serie M12 von Bulgin sind in einer Reihe von Führungs-/Codierungsoptionen nach Industriestandard erhältlich, um Verdrahtungsfehler zu reduzieren und eine Vielzahl von Kundenanforderungen zu erfüllen.Zuverlässiger Schraubverriegelungsmechanismus nach Industriestandard Schutzart IP67 Ausführungen mit A-, B- und D-Codierung Vor Ort installierbar, Optionen für Kabel- und Frontplattenmontage Varianten aus Kunststoff und Metall Gerade und rechtwinklige Formen Umspritzte PVC- oder PUR-Kabelsteckverbinder Geschirmte Optionen 3- bis 12-polige VariantenM12-Inline-Buchse mit vernickeltem flexiblem Gehäuse3-, 4-, 5-, 8- und 12-polig Lötanschluss Flexibles Gehäuse aus Metall Passend für Steckverbinder mit flexiblem Inline-Gehäuse und für Tafelmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
D
Gehäusegröße:
14.5
Gehäusematerial:
Nickel
Kontakt-Format:
4
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 1446825, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXMBNI12FBF04DSCPG7, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,56*
€ 40,15*
2
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 41,94*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 34,52*
€ 51,02*
2
€ 5,90*
ab € 47,59*
€ 67,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.