Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer M12 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446798
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPAM12RAM05ASTPG9
EAN/GTIN:
     5059041228145
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 5
Zugentlastung = Nein
Kontaktmaterial = Messing

Die M12-Steckverbinder von Bulgin bieten eine kostengünstige und flexible Verbindungslösung für Vor-Ort-Installationen, und reduzieren so die Ausfallzeiten in der Prozesssteuerung, Automatisierung in der Fertigung und in industriellen Messtechnikanwendungen. M12-Steckverbinder gehören zu den zuverlässigsten und effizientesten Anschlussstandards für industrielle Anlagen und die Fabrikautomation.Zuverlässiger Schraubverriegelungsmechanismus nach Industriestandard Schutzart IP67 Ausführungen mit A-, B- und D-Codierung Vor Ort installierbar, Optionen für Kabel- und Frontplattenmontage Varianten aus Kunststoff und Metall Gerade und rechtwinklige Formen Umspritzte PVC- oder PUR-Kabelsteckverbinder Geschirmte Optionen 3- bis 12-polige VariantenRechtwinkliger M12-Stecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
5
Zugentlastung:
Nein
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, canopen steckverbinder 5-polig, rundsteckverbinder sonstige, 1446798, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXPPAM12RAM05ASTPG9, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,01*
€ 25,30*
4
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 29,98*
1
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 32,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.