Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer M12 20 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446793
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPAM12FBF04ASTPG9
EAN/GTIN:
     5059041683975
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 4
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +80°C

Die M12-Steckverbinder von Bulgin bieten eine kostengünstige und flexible Verbindungslösung für Vor-Ort-Installationen, und reduzieren so die Ausfallzeiten in der Prozesssteuerung, Automatisierung in der Fertigung und in industriellen Messtechnikanwendungen. M12-Steckverbinder gehören zu den zuverlässigsten und effizientesten Anschlussstandards für industrielle Anlagen und die Fabrikautomation.Zuverlässiger Schraubverriegelungsmechanismus nach Industriestandard Schutzart IP67 Ausführungen mit A-, B- und D-Codierung Vor Ort installierbar, Optionen für Kabel- und Frontplattenmontage Varianten aus Kunststoff und Metall Gerade und rechtwinklige Formen Umspritzte PVC- oder PUR-Kabelsteckverbinder Geschirmte Optionen 3- bis 12-polige VariantenM12-Buchse mit flexiblem Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
4
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: CANopen Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder buchse, 1446793, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXPPAM12FBF04ASTPG9, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
437
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 17,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,67*
€ 18,81*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,33*
€ 27,71*
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 28,51*
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.