Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP2512A Drosselspule, 2,2 μH 2.27A AEC-Q200 2.5mm / ±20%, 62MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446470
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2512A-2R2M
EAN/GTIN:
     5059043718910
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 2.27A
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 98mΩ
Serie = SRP2512A
Resonanzfrequenz max. = 62MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
2.27A
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
98mΩ
Serie:
SRP2512A
Resonanzfrequenz max.:
62MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1446470, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP2512A2R2M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
2 Tage
1405
5
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,429*
2 Tage
3000
1
€ 5,95*
ab € 0,3914*
€ 0,7776*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.