Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC03-GB Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 600mA 3W, EIN 305 V ac, 430 V dc Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446024
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-05SGB
EAN/GTIN:
     5059039731985
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 305 V ac, 430 V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 37mm
Breite = 24mm
Tiefe = 15mm
Serie = RAC03-GB
Gewicht = 20g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
305 V ac, 430 V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
37mm
Breite:
24mm
Tiefe:
15mm
Serie:
RAC03-GB
Gewicht:
20g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, 1446024, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0305SGB, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 7,9615*
€ 11,1665*
1
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 13,02*
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 14,40*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,21*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 20,52*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,1665*
€ 13,28814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,8305*
€ 12,8883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,494*
€ 12,48786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,168*
€ 12,09992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,8315*
€ 11,69949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9615*
€ 9,47419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 223,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.