Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445903
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5201-5.0YS
EAN/GTIN:
     5059040178434
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,2 %
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.5mm

200-mA-Low Dropout-Spannungsregler MIC5201
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,2 %
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1445903, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC520150YS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
78
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,52*
1 Tag
950
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 78 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Stück
Mindestbestellmenge: 78 Stück ( entspricht € 118,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE912
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.