Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1445850
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1107-3.3VOA
EAN/GTIN:
     5059040124424
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,35 % /V
Genauigkeit = ±0.5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Länge = 5mm

Low Dropout Spannungsregler TC1107
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,35 % /V
Genauigkeit:
±0.5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1445850, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC110733VOA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,41*
€ 59,9879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.