Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCC-M1280MF SMD Induktivität, 3,3 μH AEC-Q200 12.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445676
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP8M3R3JFA
EAN/GTIN:
     5059039551354
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule panasonic
Induktivität = 3,3 μH
Länge = 12.6mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 13.1mm
Abmessungen = 12.6 x 8.05 x 13.1mm
Serie = PCC-M1280MF
Betriebstemperatur max. = +160°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Länge:
12.6mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
13.1mm
Abmessungen:
12.6 x 8.05 x 13.1mm
Serie:
PCC-M1280MF
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1445676, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, ETQP8M3R3JFA, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,50*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,04*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 4,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.