Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite RKS25RE Linear-Rheostat, 25Ω 10% 100W, Schaft ø 6,35 mm, Frontplattenmontage, Löten, 79.38 x 44.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445538
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS25RE
EAN/GTIN:
     5059041685375
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
drahtpotentiometer 100w
Widerstand max. = 25Ω
Toleranz = 10%
Leistung = 100W
Windungszahl = 1
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung max. = 1000 V eff
Tiefe = 79.38mm
Länge = 44.45mm
Nennstrom = 2A
Schaftlänge = 8.73mm

Drahtpotenziometer Serie RK, 100 W. Die Drahtpotenziometer der Serie RK von Ohmite wurden entwickelt für einen problemlosen und zuverlässigen Betrieb über lange Zeiträume. Die Serie RK besitzt einen Keramikkörper, lineare konische Windungen aus hochwertiger Widerstandslegierung, eine Emaillebeschichtung, einen Metall-Federkontaktarm, einen Metall-Graphit-Aufbau sowie lotbeschichtete Anschlüsse. Typische Anwendungen für die Serie RK sind Motordrehzahlsteuerung, Lichtdimmer und Geräte, die einen praktischen variablen Widerstand benötigen. Toleranz ±10 % 100 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
25Ω
Toleranz:
10%
Leistung:
100W
Windungszahl:
1
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung max.:
1000 V eff
Tiefe:
79.38mm
Länge:
44.45mm
Nennstrom:
2A
Schaftlänge:
8.73mm
Weitere Suchbegriffe: drahtpotentiometer, 1445538, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Regelwiderstände, Arcol Ohmite, RKS25RE, Passive Components, Variable Resistors, Rheostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.