Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite RJS500E Linear-Rheostat, 500Ω 10% 50W, Schaft ø 6,35 mm, Frontplattenmontage, Löten, 58.67 x 34.93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445534
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS500E
EAN/GTIN:
     5059041666893
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
drahtpotentiometer 50w
Widerstand max. = 500Ω
Toleranz = 10%
Leistung = 50W
Windungszahl = 1
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung max. = 750 V eff.
Tiefe = 58.67mm
Länge = 34.93mm
Nennstrom = 0.316A
Schaftlänge = 8.73mm

Gewickelte Regelwiderstände (Potenziometer) für 50 W der Serie RJ. Die Regelwiderstände der Serie RJ von Ohmite wurde entwickelt und gefertigt, um über lange Benutzungszeiträume hohe Zuverlässigkeit und einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Diese Regelwiderstände bestehen aus einem Keramikkörper mit Widerstandslegierungswindungen und einer gläsernen Emaillebeschichtung (oder einer Silikonkeramikbeschichtung, je nach Modell). RJ-Regelwiderstände haben einen Metall-Federkontaktarm, einen Metall-Graphit-Aufbau und lotbeschichtete Anschlüsse. Produktanwendungen:. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motordrehzahlsteuerung, Geräte, die variable Widerstandseinstellungen erfordern, sowie Dimmschalter.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Toleranz:
10%
Leistung:
50W
Windungszahl:
1
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung max.:
750 V eff.
Tiefe:
58.67mm
Länge:
34.93mm
Nennstrom:
0.316A
Schaftlänge:
8.73mm
Weitere Suchbegriffe: drahtpotentiometer, 1445534, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Regelwiderstände, Arcol Ohmite, RJS500E, Passive Components, Variable Resistors, Rheostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.