Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite RHS10KE Linear-Rheostat, 10kΩ 10% 25W, Schaft ø 6,35 mm, Frontplattenmontage, Löten, 39.62 x 34.93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445524
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS10KE
EAN/GTIN:
     5059041017190
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
drahtpotentiometer 25w
Widerstand max. = 10kΩ
Toleranz = 10%
Leistung = 25W
Windungszahl = 1
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Anschlussart = Löten
Abmessungen = 39.62 x 34.93mm
Tiefe = 39.62mm
Länge = 34.93mm
Nennstrom = 0.155A
Betätigungselementtyp = Lineare Welle

Drahtpotenziometer Serie RH, 25 W. Die Drahtrheostate der Ohmite RH-Serie wurden für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb über lange Einsatzzeiten entwickelt und hergestellt. Die Serie RH verfügt über ein Keramikgehäuse mit linearen konischen Wicklungen aus hochwertiger Widerstandslegierung und einer Emailbeschichtung. HF-Regelwiderstände verfügen über einen Metall-Federkontaktarm, eine Metallgraphit-Zusammensetzung und lötbeschichtete Anschlussklemmen. Eigenschaften und Vorteile:. ±10 % Toleranz. 25 W. Produktanwendungen:. Typische Anwendungen für die Regelwiderstände der Serie RH sind Motordrehzahlsteuerungen, Dimmerschalter und Geräte, die praktische, variable Widerstandseinstellungen erfordern.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Toleranz:
10%
Leistung:
25W
Windungszahl:
1
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Anschlussart:
Löten
Abmessungen:
39.62 x 34.93mm
Tiefe:
39.62mm
Länge:
34.93mm
Nennstrom:
0.155A
Betätigungselementtyp:
Lineare Welle
Weitere Suchbegriffe: drahtpotentiometer, 1445524, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Regelwiderstände, Arcol Ohmite, RHS10KE, Passive Components, Variable Resistors, Rheostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.