Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite RES50RE Linear-Rheostat, 50Ω 10% 12.5W, Schaft ø 3,18 mm, Frontplattenmontage, Löten, 22.23 x 17.46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445522
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES50RE
EAN/GTIN:
     5059041675659
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
drahtpotentiometer
Widerstand max. = 50Ω
Toleranz = 10%
Leistung = 12.5W
Windungszahl = 1
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung max. = 305 V eff
Tiefe = 22.23mm
Länge = 17.46mm
Nennstrom = 0.50A
Schaftlänge = 9.53mm

Drahtpotenziometer Serie RE, 12,5 W. Die Drahtpotenziometer der Serie RE von Ohmite wurden entwickelt für einen problemlosen und zuverlässigen Betrieb über lange Zeiträume. Die Serie RE besitzt einen Keramikkörper, lineare konische Windungen aus hochwertiger Widerstandslegierung, eine Emaillebeschichtung, einen Metall-Federkontaktarm, einen Metall-Graphit-Aufbau sowie lotbeschichtete Anschlüsse. Typische Anwendungen für die Serie RE sind Motordrehzahlsteuerung, Lichtdimmer und Geräte, die einen praktischen variablen Widerstand benötigen. Toleranz ±10 % 12,5 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50Ω
Toleranz:
10%
Leistung:
12.5W
Windungszahl:
1
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung max.:
305 V eff
Tiefe:
22.23mm
Länge:
17.46mm
Nennstrom:
0.50A
Schaftlänge:
9.53mm
Weitere Suchbegriffe: 1445522, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Regelwiderstände, Arcol Ohmite, RES50RE, Passive Components, Variable Resistors, Rheostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.