Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite 270 Wickel Lastwiderstand 20kΩ ±5% / 25W, Röhrenförmig Lötanschluss, +25°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445518
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     L25J20KE
EAN/GTIN:
     5059041656122
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 20kΩ
Leistung = 25W
Serie = 270
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = +25°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = -260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +260ppm/°C
Abmessungen = 14.3 (Dia.) x 50.8mm
Gesamtdurchmesser = 14.3mm

Ohmite Feste Widerstände Serie 270. Feste Ohmite-Widerstände der Serie 270 für Anwendungen, bei denen Leistungsnennwerte von 12 W bis 1000 W erforderlich sind. Die Leistungswiderstände der Serie 270 sind ausgestattet mit Ösenanschlüssen, geeignet zum Anlöten oder für robuste Schraubverbindungen. Wenn eine sichere Montage erforderlich ist, ermöglicht der hohle Kern dieser Widerstände die Befestigung mit federbelasteten Halterungen, Schraubbefestigung oder Schlitz-Stahlhalterungen. Die Serie 270 Widerstände sind geeignet für raue Anwendungen und verfügen über eine vollständig geschweißte Konstruktion und haltbare bleifreie Emaille-Beschichtung. Eigenschaften und Vorteile:. Anschlussklemmen geeignet für Löt- oder Schraubanschluss Hochleistungs-Anwendungen Robuste bleifreie Emaille-Beschichtung Schwer entflammbare Beschichtung Vollständig geschweißte Konstruktion. Produktanwendungen:. Diese Leistungswiderstände wurden entwickelt für Geräte, die niedrige Widerstandslasten bei niedrigen Widerstandswerten und hoher Strombelastbarkeit erfordern.
Weitere Informationen:
Widerstand:
20kΩ
Leistung:
25W
Serie:
270
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
-260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+260ppm/°C
Abmessungen:
14.3 (Dia.) x 50.8mm
Gesamtdurchmesser:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1445518, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol Ohmite, L25J20KE, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.