Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite 280 Wickel Lastwiderstand 20Ω ±10% / 300W, Röhrenförmig Lötanschluss, +25°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445499
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     C300K20RE
EAN/GTIN:
     5059041651592
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
Widerstand = 20Ω
Leistung = 300W
Serie = 280
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = +25°C
Betriebstemperatur max. = +400°C
Temperaturkoeffizient min. = -400ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +400ppm/°C
Abmessungen = 28.58 (Dia.) x 215.9mm
Gesamtlänge = 215.9mm

Feste Ohmite-Widerstände der Serie 280 Corrib®. Die Hochleistungswiderstände der Serie 280 von Ohmite bestehen aus gewelltem Widerstandsdraht. Der Draht wird mit dem Keramikkern durch eine schützende Glaskörper abgedichtet, um eine verbesserte Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Welldraht- und Rippenkonstruktion ermöglicht Rapid Cooling. Mit einer Hohlkeileinheit können diese Leistungswiderstände mit Halterungen und Durchgangsschrauben an Chassisoberflächen befestigt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Verzinnte Ösenklemmen mit Löchern. Einstellbare Öse wird mit einstellbaren 300-W-Modellen geliefert. ±10 % Toleranz. Überlastung: 10-fache Nennleistung für 5 Sekunden. 750-W-Modelle oder höher verfügen über eine Silikonbeschichtung. Produktanwendungen:. Diese Leistungswiderstände sind für Anwendungen geeignet, die einen niedrigen Widerstand bei hoher Strombelastbarkeit erfordern. Beispielsweise hat das 300-W-Modell Widerstände von nur 0,1 Ω. Diese Leistungswiderstände sind ideal für dynamische Brems- und Motorstartanwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
20Ω
Leistung:
300W
Serie:
280
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Betriebstemperatur max.:
+400°C
Temperaturkoeffizient min.:
-400ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+400ppm/°C
Abmessungen:
28.58 (Dia.) x 215.9mm
Gesamtlänge:
215.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1445499, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol Ohmite, C300K20RE, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.