Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 120A 600W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444368
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PCA600F-5
EAN/GTIN:
     5059041675352
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 120A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 152mm
Breite = 89mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 41mm
Gewicht = 840g

Nenneingang: 85–264 V ac 1Φ. Nennausgangsleistung: 600 W. Garantiedauer: 5 Jahre (siehe Bedienungsanleitungen). Stellen Sie sicher, dass nach Installation der Stromversorgung die erforderlichen Tests gemäß allen geltenden EMV/EMI-Vorschriften auf Ihren Endgeräten durchgeführt werden.Flache Bauweise (41 mm, 1,61 Zoll = 1HE) Universaleingang: 85–264 V ac (siehe Punkt 5.2 bei Verwendung mit 85–90 V ac) Für medizinische elektrische Geräte (ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3. Ausgabe, IEC60601-1-2 4. Ausgabe) Mit AUX-Ausgang Konstantstromregelung Ausgangsspannung kann auf nahe 0 V variiert werden (siehe Punkt 3.6) Mit verschiedenen Alarmen Parallelbetrieb möglich Überwachungsfunktion durch Kommunikation und Änderung verschiedener Werte möglich.Garantiedauer: 5 Jahre (siehe Bedienungsanleitungen). Stellen Sie sicher, dass nach Installation der Stromversorgung die erforderlichen Tests gemäß allen geltenden EMV/EMI-Vorschriften auf Ihren Endgeräten durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
120A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
152mm
Breite:
89mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
41mm
Gewicht:
840g
Weitere Suchbegriffe: 1444368, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PCA600F5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.