| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444328 Herst.-Nr.: 1444328 EAN/GTIN: 5056279054393 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Farbe = Grün Material = Nylon 6.6 Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplattensteckverbinder, 1444328, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP93002AO, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |