Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KHE, THT Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 15mm x 37mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444021
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKHE401ELL101MU35S
EAN/GTIN:
     5059041674607
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 400v 100µf
elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 15 (Dia.) x 37mm
Höhe = 37mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 15mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.15%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
15 (Dia.) x 37mm
Höhe:
37mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, 1444021, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKHE401ELL101MU35S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.