Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMH Snap-In Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 26.4mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444004
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMH6R3VSN473MQ50S
EAN/GTIN:
     5059041664592
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6,3v
elektrolytkondensator
Kapazität = 47000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 26.4 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 26.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.6%
Weitere Informationen:
Kapazität:
47000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
26.4 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
26.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.6%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 47000µf, 1444004, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMH6R3VSN473MQ50S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.