Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SRG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 8.5mm x 10.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443960
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESRG350ELL101MH09D
EAN/GTIN:
     5059041686983
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.5mm
Polarisiert = Polar%
Verlustleistungsfaktor = 0.14%

Flaches Profil: φ4 x 7 mm bis φ18 x 25 mmLebensdauer: 1000 bis 2000 Stunden bei +85 ℃Lösungsmittelbeständiger Typ (siehe VORSICHTSMASSNAHMEN UND RICHTLINIEN)RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.5mm
Polarisiert:
Polar%
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1443960, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESRG350ELL101MH09D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.