| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1443534 Herst.-Nr.: 1443534 EAN/GTIN: 5056279050753 |
| |
|
| | |
| Länge = 90mm Gewindegröße = 6mm Kopfform = Sechskant Material = Stahl Erfüllte Normen = DIN 571 Finish = Glanzverzinkt
Sechskant-Holzschraube aus verzinktem Stahl von RS Pro, M6 x 90 mmSechskant-Holzschraube für die Befestigung von Metallteilen an Bauholz und auch zur Befestigung von schwerem Nutzholz. Für eine Sechskantschraube benötigt man einen Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel, um sie anzuziehen oder zu lösen.Eigenschaften und VorteileGlanzverzinktDIN 571Größe M6 x 90 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 90mm | Gewindegröße: | 6mm | Kopfform: | Sechskant | Material: | Stahl | Erfüllte Normen: | DIN 571 | Finish: | Glanzverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 6x90, din 571, din 571 stahl, 1443534, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, HXC06090000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws |
| | |
| |