Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS80, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82000μF ±20% / 63V dc, Ø 66mm x 105mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443390
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS80A823MF063
EAN/GTIN:
     5059043510378
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 82000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 66 (Dia.) x 105mm
Höhe = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 66mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 13000h
Polarisiert = Polar

Die Kondensatoren der Serie ALS80/81 High CV von KEMET mit Schraubanschlussklemmen bieten die gleichen Brummströme und Lebensdauereigenschaften wie die Serie ALS70/71, allerdings können sie bei höheren Temperaturen betrieben werden. Ein volumetrischer Wirkungsgrad sorgt dafür, dass die maximale Kapazität in einem kleineren Format bereitgestellt werden kann. Sie sind ebenso für Anwendungen geeignet, die eine hohe Zuverlässigkeit und Lebenserwartung erfordern, zum Beispiel Frequenzwandler, Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Schaltnetzteile. Der erweiterte Temperaturbereich ermöglicht erhöhte Brummströme bei niedrigeren Temperaturen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
82000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
66 (Dia.) x 105mm
Höhe:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
13000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, alu elko, kemet elektrolytkondensator, 1443390, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS80A823MF063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.