Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EVG-16 Sammelschiene, 1 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-144327
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
EAN/GTIN:
     5059039097722
Suchbegriffe:
144327
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Sammelschienen
Betriebsspannung = 415V
Reihe = EVG
Elektrische Phasen = 1
Serie = EVG-16
Zur Verwendung mit = Sicherungsautomaten der Serien FAZ und PLS6

Schutzabdeckungen. Sammelschienen. Die Sammelschienen von Eaton wurden mit ausgezeichneter Produktqualität, geprüfter Zuverlässigkeit und Sicherheitsständer für besten Schutz von Personal, Installationen und Anlagen entwickelt. Ein-, zwei- und dreipolige Sammelschienen Gabeltyp zum Anschluss an der Unterseite von Sicherungsautomaten Für Sicherungsautomaten Produktbereich FAZ oder PLS6 von Moeller Betriebsspannung: 230 bis 400 V AC
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
415V
Reihe:
EVG
Elektrische Phasen:
1
Serie:
EVG-16
Zur Verwendung mit:
Sicherungsautomaten der Serien FAZ und PLS6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.