Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS71, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 18000μF ±20% / 200V dc, Ø 77mm x 105mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443171
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS71A183NF200
EAN/GTIN:
     5059043700564
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 18000µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 77 (Dia.) x 105mm
Höhe = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 77mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 40000h
Toleranz = ±20%

KEMET-Schraubanschluss-Kondensatoren der Serie ALS30/71 High CV decken leistungsstark und verlässlich eine breite Palette von Gehäusegrößen und Nennspannungen ab. Sie bieten hohe Brummströme und Leistung über eine lange Lebensdauer. Ein volumetrischer Wirkungsgrad sorgt dafür, dass die maximale Kapazität in einem kleineren Format bereitgestellt werden kann. Sie eignen sich ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit und Lebenserwartung erforderlich machen, zum Beispiel Frequenzwandler, Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Schaltnetzteile.
Weitere Informationen:
Kapazität:
18000µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
77 (Dia.) x 105mm
Höhe:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
77mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
40000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 200v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, 1443171, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS71A183NF200, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 489,59004*
€ 548,32008*
Lager 108
Frei Haus
ab € 669,19008*
€ 727,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 727,89*
€ 866,1891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 720,30*
€ 857,157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 697,55004*
€ 830,08455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 685,14*
€ 815,3166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,19008*
€ 796,3362
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 55,76584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.