Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 6.8Ω ±5% / 14W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443040
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W24-6R8JI
EAN/GTIN:
     5059045333524
Suchbegriffe:
1443040
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 6.8Ω
Leistung = 14W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8Ω
Leistung:
14W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.