Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 330mΩ ±5% / 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442996
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-R33JI
EAN/GTIN:
     5059045330837
Suchbegriffe:
1442996
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 330mΩ
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
330mΩ
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.