Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 270mΩ ±5% / 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442982
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W22-R27JI
EAN/GTIN:
     5059045324478
Suchbegriffe:
1442982
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 270mΩ
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

CECC-zertifiziert Geeignet für raue Umgebungen Undurchlässige, bleifreie Emaillebeschichtung Überlasteigenschaften ideal für Schutzschaltungen Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit Hohe Wärmeabstrahlung für ihre Größe
Weitere Informationen:
Widerstand:
270mΩ
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.