Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welwyn W20 Wickel Widerstand 22Ω ±5% / 10.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442971
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     W23-22RJI
EAN/GTIN:
     5059045312963
Suchbegriffe:
1442971
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 22Ω
Leistung = 10.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
10.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.