Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TLJ Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 6.3V dc SMD, 0.85mm, ±20%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442522
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TLJP107M006R5400
EAN/GTIN:
     5059043702834
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.4Ω
Anschlussraster = 0.85mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 2.05 x 1.35 x 1.5mm
Serie = TLJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Plus = +20%
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.4Ω
Anschlussraster:
0.85mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
2.05 x 1.35 x 1.5mm
Serie:
TLJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442522, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TLJP107M006R5400, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.