Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 4.7μF ±20% / 35V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442511
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB475M035R0200E
EAN/GTIN:
     5059043716503
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 4.7µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 6%

AVX bietet eine breite Palette an Festelektrolytkondensatoren mit leitfähigem Polymer für allgemeine und spezifische Marktanforderungen. Typische Eigenschaften wie hohe Kapazität in kleinen, flachen Gehäusen, niedriger ESR, zeitstabile Leistungsfähigkeit und problemlose Ausfälle unter empfohlenen Bedingungen machen sie zu einer guten Wahl für Anwendungen wie Smartphones, Tablets, PCs, Telekommunikation, SSDs sowie Industrie, Automobilbau, Verteidigung und Luft-/Raumfahrt. Sie sind die ersten auf dem Markt mit verschiedenen neuen Polymertechnologien wie der höchsten Spannung in der Industrie, über 100 Vr (Elektra Award 2010), der kleinsten Gehäusebauform von 0603, 0805, dem zuverlässigsten Polymer in einem hermetisch gekapselten Gehäuse mit 10.000 h Lebensdauer (Elektra Award 2015) und der höchsten Energiedichte (Joule/cc). AVX-Polymere sind in einer Vielzahl von Technologien wie niedrige Bauform, hohe CV, hohe Energie, niedriger ESR in J-Anschlussdraht- und nach unten gerichteten Ausführungen (Anschluss unten) in Produktserien für gewerbliche, industrielle, Luft-/Raumfahrt- und Kfz-Anforderungen (AEC-Q200) erhältlich. .AVX verfolgt eine offene und progressive Politik im Hinblick auf ethisch einwandfreie Lieferketten und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Vorschriften zu Materialien aus Konfliktländern erfüllt hat. Ihre Polymerkondensatoren sind umweltfreundlich, bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform.Leitfähige Polymerelektrode Problemlose Ausfälle unter empfohlenen Nutzungsbedingungen Niedrigerer ESR Kompatibel mit 3-maligem Aufschmelzlöten bei einer Temperatur von 260 °CDie SMD-Polymerkondensatoren der Serie TCJ von AVX bieten Polymere mit der branchenweit höchsten Spannungsfestigkeit bis 125 °C, die für Anwendungen mit bis zu 100 V geeignet sind. Diese Kondensatoren weisen einen niedrigen ESR auf und sind für den allgemeinen Einsatz in Gewerbe, Industrie, Netzwerktechnik und anderen Anwendungen geeignet. Die Serie bietet eine Vielzahl von Kapazitäten mit J-Kabelanschlüssen nach Industriestandard und maximaler Betriebstemperatur von bis zu +125 °C. Die Standard-Leistungsverringerungsregeln für Polymerkondensatoren lauten 10 % für Niederspannungsprodukte und 20 % für Hochspannungsprodukte. Bleifreie, halogenfreie Verbindung und RoHS-konforme Komponenten.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
4.7µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 4,7uf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442511, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJB475M035R0200E, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
1258
5
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 1,032*
1
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 1,258*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
35TQC3R9MYF
ab € 0,853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.