Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPM Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 50V dc SMD, 4.4mm, ±10%, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442509
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME106K050R0120
EAN/GTIN:
     5059043712291
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 120mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 65 V @ ≤+85°C

Typ TPM. Die TPM-Serie von AVX ist eine professionelle Serie von Tantalkondensatoren mit extrem niedrigem ESR-Wert, erhältlich in 4 verschiedenen Gehäusegrößen. Tantalkondensatoren mit besonders niedrigem ESR-Wert Hohe Kapazität und hoher Brummstrom Mehrfachanoden-Konfiguration in einem Standardgehäuse Ideal zur Prozessorfilterung und andere Anwendungen, die einen niedrigen ESR-Wert erfordern Temperaturbereich –55 °C bis +125 °C (Spannungsminderung über 85 °C)
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
120mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
65 V @ ≤+85°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 10µf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442509, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPME106K050R0120, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,51*
€ 16,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,68*
€ 15,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,65*
€ 13,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,10*
€ 13,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.