Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPC Kondensator, Tantal, 22μF, 10V dc SMD, 0.15mm, ±10%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442501
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPCR226K010R1500
EAN/GTIN:
     5059043712215
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.5Ω
Anschlussraster = 0.15mm
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2 x 1.35 x 1.35mm
Serie = TPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.5Ω
Anschlussraster:
0.15mm
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2 x 1.35 x 1.35mm
Serie:
TPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442501, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPCR226K010R1500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.