Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, 0.7mm, ±20%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442481
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TACR475M010XTA
EAN/GTIN:
     5059043711003
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 0.7mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2 x 1.35 x 1.35mm
Serie = TAC
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -20%

AVX ist der Tantal-Kondensatorlieferant Nummer eins mit vier Fertigungsanlagen weltweit, mit denen die nötige Flexibilität und Kapazität für die anspruchsvolle Elektronikindustrie erreicht werden. AVX ist der weltweit führende Anbieter von festen MnO2-Tantaltechnologie mit MnO2 in kleinsten Gehäusegrößen, höchsten Temperaturfähigkeiten bis zu 230 °C und niedrigster DCL. AVX ist branchenweit führend bei Tantal-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und der größte Anbieter von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten mit hoher Zuverlässigkeit für medizintechnische und Militär- sowie Luft-/Raumfahrtanwendungen mit der größten Auswahl an Medizin-, COTS-Plus-, MIL-Spec- und Raumfahrtprodukten. AVX verfolgt eine offene und progressive Politik im Hinblick auf ethisch einwandfreie Lieferketten und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Vorschriften zu Materialien aus Konfliktländern erfüllt hat.Standard- und flache Gehäuse erhältlichDie Serie TAC ist gut für industrielle und medizintechnische Anwendungen geeignet. TACmicrochip® ist ein Durchbruch in der Miniaturisierung ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit. Es bietet die höchste Energiespeicherung in kleinen Gehäusegrößen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.7mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2 x 1.35 x 1.35mm
Serie:
TAC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442481, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TACR475M010XTA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.