Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJ, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 63V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442478
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJE106M063R0100E
EAN/GTIN:
     5059043712307
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 63 μA
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
63 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1442478, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCJE106M063R0100E, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,95*
€ 8,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,74*
€ 8,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,14*
€ 7,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,51*
€ 4,18
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.