Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 72 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442248
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     72PTR100KLF
EAN/GTIN:
     5059045667940
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 72
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 8,38 mm (Knopf)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
72
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
8,38 mm (Knopf)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442248, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 72PTR100KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.