Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 67 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 11.11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442242
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67XR5KLF
EAN/GTIN:
     5059045667872
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 67
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
67
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442242, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 67XR5KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.