Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 72 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442234
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     72PTR10KLF
EAN/GTIN:
     5059045319467
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 72
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 8,38 mm (Knopf)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Eingängig Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
72
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
8,38 mm (Knopf)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442234, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 72PTR10KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.