Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 82 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442225
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     82PR100KLFTB
EAN/GTIN:
     5059045324614
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 82
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Eingängig Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
82
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442225, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 82PR100KLFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.