Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 67 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 20kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442218
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67YR20KLF
EAN/GTIN:
     5059045323105
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 67
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Mehrgängig Abdichtung für Kompatibilität mit wasserhaltiger Leiterplattenreinigung Sehr zuverlässig Lange Lebensdauer Geeignet für Anwendungen, die eine Einstellbarkeit oder Kalibrierung erfordern, wie Medizintechnik oder Verbraucherelektronik
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
67
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442218, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 67YR20KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.