Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 67 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 11.11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442215
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67XR1KLF
EAN/GTIN:
     5059045723493
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 67
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
67
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442215, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 67XR1KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.