Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 90 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.75W, Lötstift, L. 19.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442212
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     90PR1KLFTB
EAN/GTIN:
     5059045323549
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 90
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Länge = 19.05mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet

Oberflächenmontage Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
90
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Länge:
19.05mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer 0,75w, trimmer potentiometer, 1442212, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 90PR1KLFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.