Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 82 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442202
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     82PR5KLFTB
EAN/GTIN:
     5059045320685
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 82
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Mechanischer Drehwinkel = 220°

Eingängig Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
82
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Mechanischer Drehwinkel:
220°
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442202, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 82PR5KLFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.