Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 82 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442185
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     82PR10KLFTB
EAN/GTIN:
     5059045323723
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 82
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Elementwerkstoff = Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
82
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442185, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 82PR10KLFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.