Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 89 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 200Ω, ±10%, 0.75W, Lötstift, L. 19.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442119
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     89PR200LFTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 200Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 89
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 2,36 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
89
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
2,36 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer 0,75w, trimmer potentiometer, 1442119, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 89PR200LFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.