Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 64 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±10%, 0.25 W @ 85 °C, Lötstift, L.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442101
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64WR2KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25 W @ 85 °C
Serie = 64
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 1,78 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -65°C
Elementwerkstoff = Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25 W @ 85 °C
Serie:
64
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
1,78 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, trimmer potentiometer, 1442101, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 64WR2KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,68*
€ 107,9092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,17*
€ 106,1123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,45*
€ 98,1155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.