Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 64 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±10%, 0.25 W @ 85 °C, Lötstift, L.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442099
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64YR2KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25 W @ 85 °C
Serie = 64
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 1,78 mm (Metall-Einstellschraube)mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Elementwerkstoff = Cermet°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25 W @ 85 °C
Serie:
64
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
1,78 mm (Metall-Einstellschraube)mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Elementwerkstoff:
Cermet°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, trimmer potentiometer, 1442099, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 64YR2KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,11*
€ 146,5009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,53*
€ 137,4807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,50*
€ 132,685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,37*
€ 114,6803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.