Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 67 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 11.11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442097
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67XR5KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 67
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Mehrgängig Abdichtung für Kompatibilität mit wasserhaltiger Leiterplattenreinigung Sehr zuverlässig Lange Lebensdauer Geeignet für Anwendungen, die eine Einstellbarkeit oder Kalibrierung erfordern, wie Medizintechnik oder Verbraucherelektronik
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
67
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
2,29 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442097, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 67XR5KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1150
€ 25,00*
ab € 0,958*
€ 1,208*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,00*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.