Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 82 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442081
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     82MR1KLFTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 82
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Eingängig Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
82
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442081, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 82MR1KLFTB, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,79*
€ 217,5201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,56*
€ 186,3064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,27*
€ 181,2013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,90*
€ 162,911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.