Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 72 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442077
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     72PTR10KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 72
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 200 V dc
Schaftdurchmesser = 8,38 mm (Knopf)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Mechanischer Drehwinkel = 244°
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
72
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
200 V dc
Schaftdurchmesser:
8,38 mm (Knopf)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Mechanischer Drehwinkel:
244°
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 1442077, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 72PTR10KLF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,17*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.